かんたんデータ移行アプリ内蔵 ハードウェア暗号化対応ポータブルHDD 1TB

かんたんデータ移行アプリ内蔵 ハードウェア暗号化対応ポータブルHDD 1TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を内蔵したセキュリティHDDです。データ移行をかんたんに行うことができます。データ移行後は、バックアップ用HDDとしてそのままご使用いただけます。また、ハードウェア自動暗号化・パスワードロックにも対応。
Windows 11非対応のPCを使用している場合は、新しいPCへの入れ替えが必要になります。
データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、旧PCから新PCへのデータ移行がとてもかんたんに行えます。データ移行後は、定期バックアップ用としてそのままご使用いただけます。
Sync Connectでのバックアップ完了後、PCとHDD(本商品)が自動的にロックされる『あんしんオートロック機能』に対応しています。

仕様本体サイズ(D):130mm●本体サイズ(W):84mm●内蔵・外付:外付●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(H):19mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B 備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 本体質量(g)180 コネクタ形状USB-microB 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)/USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)を搭載したWindowsパソコンまたはMac インターフェースUSB 5Gbps (USB3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 記憶容量(TB)1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06216510 HDPD-SUTC1/S
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする