リビングドア ハピア 片開きドア 扉 K6デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 K6デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 K6デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 K6デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 K6デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 K6デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 K6デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 K6デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 K6デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)678 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】K6 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
AA1AK6-15MAFCN 06211269
AA1AK6-15MAFCN 06211269
06211269 AA1AK6-15MAFCN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AK6-15MGFCN 06211278
AA1AK6-15MGFCN 06211278
06211278 AA1AK6-15MGFCN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AK6-15MJFCN 06211287
AA1AK6-15MJFCN 06211287
06211287 AA1AK6-15MJFCN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AK6-15MKFCN 06211296
AA1AK6-15MKFCN 06211296
06211296 AA1AK6-15MKFCN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AK6-15MLFCN 06211305
AA1AK6-15MLFCN 06211305
06211305 AA1AK6-15MLFCN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AK6-15MTFCN 06211321
AA1AK6-15MTFCN 06211321
06211321 AA1AK6-15MTFCN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AK6-15MWFCN 06211330
AA1AK6-15MWFCN 06211330
06211330 AA1AK6-15MWFCN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AK6-15THFCN 06211339
AA1AK6-15THFCN 06211339
06211339 AA1AK6-15THFCN モノホワイト TH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AK6-15WHFCN 06211348
AA1AK6-15WHFCN 06211348
06211348 AA1AK6-15WHFCN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする