リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)723 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】D1 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AD1-13MAFFN 06210815
AA1AD1-13MAFFN 06210815
06210815 AA1AD1-13MAFFN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-13MGFFN 06210831
AA1AD1-13MGFFN 06210831
06210831 AA1AD1-13MGFFN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-13MJFFN 06210840
AA1AD1-13MJFFN 06210840
06210840 AA1AD1-13MJFFN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-13MKFFN 06210849
AA1AD1-13MKFFN 06210849
06210849 AA1AD1-13MKFFN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-13MLFFN 06210858
AA1AD1-13MLFFN 06210858
06210858 AA1AD1-13MLFFN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-13MTFFN 06210867
AA1AD1-13MTFFN 06210867
06210867 AA1AD1-13MTFFN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-13MWFFN 06210876
AA1AD1-13MWFFN 06210876
06210876 AA1AD1-13MWFFN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-13THFFN 06210885
AA1AD1-13THFFN 06210885
06210885 AA1AD1-13THFFN モノホワイト TH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-13WHFFN 06210901
AA1AD1-13WHFFN 06210901
06210901 AA1AD1-13WHFFN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする