リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)698 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】D1 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AD1-14MAFCN 06210551
AA1AD1-14MAFCN 06210551
06210551 AA1AD1-14MAFCN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-14MGFCN 06210560
AA1AD1-14MGFCN 06210560
06210560 AA1AD1-14MGFCN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-14MJFCN 06210569
AA1AD1-14MJFCN 06210569
06210569 AA1AD1-14MJFCN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-14MKFCN 06210578
AA1AD1-14MKFCN 06210578
06210578 AA1AD1-14MKFCN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-14MLFCN 06210587
AA1AD1-14MLFCN 06210587
06210587 AA1AD1-14MLFCN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-14MTFCN 06210596
AA1AD1-14MTFCN 06210596
06210596 AA1AD1-14MTFCN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-14MWFCN 06210605
AA1AD1-14MWFCN 06210605
06210605 AA1AD1-14MWFCN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-14THFCN 06210621
AA1AD1-14THFCN 06210621
06210621 AA1AD1-14THFCN モノホワイト TH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-14WHFCN 06210630
AA1AD1-14WHFCN 06210630
06210630 AA1AD1-14WHFCN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする