リビングドア ハピア 片開きドア 扉 C4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 C4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 C4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 C4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 C4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 C4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 C4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 C4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 C4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】C4 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AC4-12MAFFN 06210097
AA1AC4-12MAFFN 06210097
06210097 AA1AC4-12MAFFN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AC4-12MGFFN 06210106
AA1AC4-12MGFFN 06210106
06210106 AA1AC4-12MGFFN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AC4-12MJFFN 06210115
AA1AC4-12MJFFN 06210115
06210115 AA1AC4-12MJFFN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AC4-12MKFFN 06210131
AA1AC4-12MKFFN 06210131
06210131 AA1AC4-12MKFFN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AC4-12MLFFN 06210140
AA1AC4-12MLFFN 06210140
06210140 AA1AC4-12MLFFN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AC4-12MTFFN 06210149
AA1AC4-12MTFFN 06210149
06210149 AA1AC4-12MTFFN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AC4-12MWFFN 06210158
AA1AC4-12MWFFN 06210158
06210158 AA1AC4-12MWFFN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AC4-12THFFN 06210167
AA1AC4-12THFFN 06210167
06210167 AA1AC4-12THFFN モノホワイト TH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AC4-12WHFFN 06210176
AA1AC4-12WHFFN 06210176
06210176 AA1AC4-12WHFFN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする