リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)698 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】G1 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AG1-14MAFFN 06207936
AA1AG1-14MAFFN 06207936
06207936 AA1AG1-14MAFFN ライトオーカー MA
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AG1-14MGFFN 06207945
AA1AG1-14MGFFN 06207945
06207945 AA1AG1-14MGFFN トープグレー MG
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AG1-14MJFFN 06207961
AA1AG1-14MJFFN 06207961
06207961 AA1AG1-14MJFFN クリアベージュ MJ
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AG1-14MKFFN 06207970
AA1AG1-14MKFFN 06207970
06207970 AA1AG1-14MKFFN オフブラック MK
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AG1-14MLFFN 06207979
AA1AG1-14MLFFN 06207979
06207979 AA1AG1-14MLFFN ミルベージュ ML
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AG1-14MTFFN 06207988
AA1AG1-14MTFFN 06207988
06207988 AA1AG1-14MTFFN ティーブラウン MT
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AG1-14MWFFN 06207997
AA1AG1-14MWFFN 06207997
06207997 AA1AG1-14MWFFN ダルブラウン MW
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AG1-14THFFN 06208006
AA1AG1-14THFFN 06208006
06208006 AA1AG1-14THFFN モノホワイト TH
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AG1-14WHFFN 06208015
AA1AG1-14WHFFN 06208015
06208015 AA1AG1-14WHFFN ネオホワイト WH
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする