リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)818 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】D1 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AD1-11MAFFN 06211181
AA1AD1-11MAFFN 06211181
06211181 AA1AD1-11MAFFN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-11MGFFN 06211190
AA1AD1-11MGFFN 06211190
06211190 AA1AD1-11MGFFN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-11MJFFN 06211199
AA1AD1-11MJFFN 06211199
06211199 AA1AD1-11MJFFN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-11MKFFN 06211208
AA1AD1-11MKFFN 06211208
06211208 AA1AD1-11MKFFN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-11MLFFN 06211217
AA1AD1-11MLFFN 06211217
06211217 AA1AD1-11MLFFN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-11MTFFN 06211226
AA1AD1-11MTFFN 06211226
06211226 AA1AD1-11MTFFN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-11MWFFN 06211235
AA1AD1-11MWFFN 06211235
06211235 AA1AD1-11MWFFN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-11THFFN 06211251
AA1AD1-11THFFN 06211251
06211251 AA1AD1-11THFFN モノホワイト TH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD1-11WHFFN 06211260
AA1AD1-11WHFFN 06211260
06211260 AA1AD1-11WHFFN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする