リビングドア ハピア 片開きドア 扉 C4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 C4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)723 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】C4 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06209826 AA1AC4-13MAFCN ライトオーカー MA
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
06209835 AA1AC4-13MGFCN トープグレー MG
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
06209851 AA1AC4-13MJFCN クリアベージュ MJ
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
06209860 AA1AC4-13MKFCN オフブラック MK
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
06209869 AA1AC4-13MLFCN ミルベージュ ML
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
06209878 AA1AC4-13MTFCN ティーブラウン MT
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
06209887 AA1AC4-13MWFCN ダルブラウン MW
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
06209896 AA1AC4-13THFCN モノホワイト TH
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
06209905 AA1AC4-13WHFCN ネオホワイト WH
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする