リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】D3 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AD3-12MAFFN 06209196
AA1AD3-12MAFFN 06209196
06209196 AA1AD3-12MAFFN ライトオーカー MA
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-12MGFFN 06209205
AA1AD3-12MGFFN 06209205
06209205 AA1AD3-12MGFFN トープグレー MG
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-12MJFFN 06209221
AA1AD3-12MJFFN 06209221
06209221 AA1AD3-12MJFFN クリアベージュ MJ
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-12MKFFN 06209230
AA1AD3-12MKFFN 06209230
06209230 AA1AD3-12MKFFN オフブラック MK
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-12MLFFN 06209239
AA1AD3-12MLFFN 06209239
06209239 AA1AD3-12MLFFN ミルベージュ ML
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-12MTFFN 06209248
AA1AD3-12MTFFN 06209248
06209248 AA1AD3-12MTFFN ティーブラウン MT
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-12MWFFN 06209257
AA1AD3-12MWFFN 06209257
06209257 AA1AD3-12MWFFN ダルブラウン MW
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-12THFFN 06209266
AA1AD3-12THFFN 06209266
06209266 AA1AD3-12THFFN モノホワイト TH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-12WHFFN 06209275
AA1AD3-12WHFFN 06209275
06209275 AA1AD3-12WHFFN ネオホワイト WH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする