リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】G1 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
AA1AG1-12MAFCN 06208207
AA1AG1-12MAFCN 06208207
06208207 AA1AG1-12MAFCN ライトオーカー MA
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AG1-12MGFCN 06208216
AA1AG1-12MGFCN 06208216
06208216 AA1AG1-12MGFCN トープグレー MG
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AG1-12MJFCN 06208225
AA1AG1-12MJFCN 06208225
06208225 AA1AG1-12MJFCN クリアベージュ MJ
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AG1-12MKFCN 06208241
AA1AG1-12MKFCN 06208241
06208241 AA1AG1-12MKFCN オフブラック MK
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AG1-12MLFCN 06208250
AA1AG1-12MLFCN 06208250
06208250 AA1AG1-12MLFCN ミルベージュ ML
40,600
25,980
28,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AG1-12MTFCN 06208259
AA1AG1-12MTFCN 06208259
06208259 AA1AG1-12MTFCN ティーブラウン MT
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AG1-12MWFCN 06208268
AA1AG1-12MWFCN 06208268
06208268 AA1AG1-12MWFCN ダルブラウン MW
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AG1-12THFCN 06208277
AA1AG1-12THFCN 06208277
06208277 AA1AG1-12THFCN モノホワイト TH
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1AG1-12WHFCN 06208286
AA1AG1-12WHFCN 06208286
06208286 AA1AG1-12WHFCN ネオホワイト WH
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする