リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D3デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)678 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】D3 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AD3-15MAFFN 06208661
AA1AD3-15MAFFN 06208661
06208661 AA1AD3-15MAFFN ライトオーカー MA
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-15MGFFN 06208670
AA1AD3-15MGFFN 06208670
06208670 AA1AD3-15MGFFN トープグレー MG
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-15MJFFN 06208679
AA1AD3-15MJFFN 06208679
06208679 AA1AD3-15MJFFN クリアベージュ MJ
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-15MKFFN 06208688
AA1AD3-15MKFFN 06208688
06208688 AA1AD3-15MKFFN オフブラック MK
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-15MLFFN 06208697
AA1AD3-15MLFFN 06208697
06208697 AA1AD3-15MLFFN ミルベージュ ML
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-15MTFFN 06208706
AA1AD3-15MTFFN 06208706
06208706 AA1AD3-15MTFFN ティーブラウン MT
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-15MWFFN 06208715
AA1AD3-15MWFFN 06208715
06208715 AA1AD3-15MWFFN ダルブラウン MW
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-15THFFN 06208731
AA1AD3-15THFFN 06208731
06208731 AA1AD3-15THFFN モノホワイト TH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AD3-15WHFFN 06208740
AA1AD3-15WHFFN 06208740
06208740 AA1AD3-15WHFFN ネオホワイト WH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする