ポータブルDVDドライブ/USB2.0/薄型/ブラック
9.5mm超薄型ドライブを採用し厚さ14mm、質量わずか230g、ウルトラスリムPC、WindowsタブレットPCなどと一緒に使用する環境にピッタリの製品。
対応パソコン:USB Type Aポートを持つWindowsパソコン、SurfaceProシリーズ、Intel CPUを搭載するMac *Type-Cに接続する場合は、別途変換アダプタが必要です。
対応OS:Windows 7/8.1/10、MacOS 10.5以降、ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。※Mac用ソフトは添付しておりません。
インターフェース:USB2.0
コネクタ形状:USB Mini B x1、電源ポートx1
記憶容量(DVD-RAM):4.7GB
記憶容量(DVD±R/RW):4.7GB
記憶容量(CD-R/RW):700MB
ディスクローディング方式:トレー
設置方向:水平
筐体材質(カラー):ブラック
入力電圧:DC+5V
外形寸法(幅×奥行き×高さ):133×133.5×14mm(本体のみ、突起部を除く)
質量:230g (本体のみ)
保証期間:1年間
法令対応:RoHS2指令:準拠
付属ソフト 1:Power 2 Go8 for DVD(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。
付属品:USB Type-A USBケーブル1本、他
仕様●CD書込速度(Write):24倍速●本体サイズ(D):134mm●ローディング方式:トレー方式●添付ソフト:Power 2 Go8 for DVD(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。●本体サイズ(H):14mm●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R、CD-RW●CD読出速度(Read):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●DVD再書込速度(RW):8倍速●内蔵・外付:外付●本体サイズ(W):133mm●使用可能メディア(Read):DVD-RAM、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R、CD-RW、DVD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため
色ブラック
本体質量(g)230
コネクタ形状USB Mini B x1、電源ポートx1
対応機種USB Type Aポートを持つWindowsパソコン、SurfaceProシリーズ、Intel CPUを搭載するMac *Type-Cに接続する場合は、別途変換アダプタが必要です。
インターフェースUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台