WD Blue 内蔵HDD 3.5インチ 6TB 2年保証 WD60EZAX

WD Blue 内蔵HDD 3.5インチ 6TB 2年保証 WD60EZAX Western Digital(ウエスタンデジタル)

【容量】6TB
【ファームファクター】3.5インチ
【I/F】SATA 6 Gb/s
【回転数】5400rpm
【キャッシュ】 256MB
【保証年数】2年

仕様内蔵・外付:内蔵 サイズ3.5インチ インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06215959 0718037-898612
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする