コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 1.5mm口径

コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 1.5mm口径 コテライザー

コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。

用途熱収縮チューブの収縮などに。 材質真鍮、セラミック 質量(g)6 規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06214690 70-01-50
1,280
989
1,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする