レーシングライン チタン JMCA S-Y9R10-HEGEHTJPP

レーシングライン チタン JMCA S-Y9R10-HEGEHTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R10-HEGEHTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:2BL-RN58J(原:N714E) ※排ガス証明書が付属する商品です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] NIKEN [ナイケン] 18-20
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:8.4
重量[キログラム]:6.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
集合方式:3-1
形状:専用
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。純正オプションセンタースタンド対応。
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:2BL-RN58J
エンジン型式:原動機の型式:N714E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA1018109035

仕様JMCA 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状専用 質量(kg)6.4、STD:8.4 チタン/カーボン 区分マフラー 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。純正オプションセンタースタンド対応。 タイプフルエキゾースト 規格JMCA対応 方式集合:3-1 加工 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06214471 S-Y9R10-HEGEHTJPP
276,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする