レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R11-HAPT

レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R11-HAPT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R11-HAPT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正サイドケース同時装着可能です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:3-1
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:85.44kW/10000rpm
最大出力:86.83kW/10000rpm
STD 最大トルク:92.1Nm/7170rpm
最大トルク:92.3Nm/7150rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス チタン/カーボン 区分マフラー 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。 タイプフルエキゾースト 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:3-1 加工 最大出力(kW)86.83/10000rpm、STD:85.44/10000rpm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06212809 S-Y9R11-HAPT
302,000
299,800
329,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする