レーシングライン チタン JMCA S-Y125R8-HZTJPP
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y125R8-HZTJPP
販売備考:YZF-R125/MT-125 認証型式:8BJ-RE45J 原動機型式:E34LE YZF-R15認証型式:8BK-RG86J 原動機型式:G3U4E
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 23-24
ヤマハ[YAMAHA] MT-125 23-24
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
集合方式:1-1
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BJ-RE45J
エンジン型式:原動機の型式:E34LE
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA1024109076
仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
形状専用
型式JMCA認証型式:8BJ-RE45J
色チタン
区分マフラー
タイプフルエキゾースト
規格JMCA対応
方式集合:1-1
加工無
エンジン型式原動機の型式:E34LE
内容量1個