レーシングライン ステン EC/ECE S-H125R5-HRSS

レーシングライン ステン EC/ECE S-H125R5-HRSS AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H125R5-HRSS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-0621)を装着することで、EC対応となります。※日本の排ガス規制には対応しておりません。
適合情報:
ホンダ[HONDA] FORZA125 [フォルツァ125] 17-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ステンレス/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-062/1)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:8.45kW/8450rpm
最大出力:8.75kW/8550rpm
STD 最大トルク:10.9Nm/7000rpm
最大トルク:11.1Nm/7000rpm
オプション:品番:P-KAT-062/1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 付属品バッフル 材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル ステンレス/カーボン 区分マフラー 備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-062/1)使用時のみユーロ規制対応。 タイプフルエキゾースト 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:1-1 加工 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06213999 S-H125R5-HRSS
105,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする