モバイル液晶モニター プロメテウスモニター 14型/1920×1080(FHD)/miniHDMI、USB Type-C/スピーカーあり/スタンダードモデル/ノングレア/IPSパネル/スタンドカバー付き
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用のモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」14インチの厚さは最薄部わずか4.55mm、重さ471g(※カバー込みだと724g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし
消費電力(W)最大15、標準8、スリープ時0.25以下
電源Type-C
本体質量(g)471
表面処理ノングレア
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
視野角170°
ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)
入力端子Type-C、HDMI
スピーカーあり 2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)321.21×192.8×9.4
アスペクト比16:9
モニターサイズ14
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBType-C
内容量1台