メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ2129KH
どこへでも持ち運べるゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。屋外でも室内でも、プニプニのすわりごこちを。
販売備考:ポータブルタイプのゲル内蔵座布団『ゲルザブ』。黒ごま(GY)・カーキ(KH)・モカ(BR)・ソーダ(BL)・さくら(PK)の全5色ラインナップ。重量:約0.3kg。サイズ:W290×D210×H14mm。折り畳みサイズ:W145×D210×H28mm。
厚み:14
タイプ:敷くタイプ
色[カラー]:抹茶
サイズ:サイズ:210(長さ)×290(幅)mm、厚さ:14mm/折り畳みサイズ:210(長さ)×145(幅)、厚さ:28mm
材質[素材]:内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン
型番:EHZ2129
関連商品:品番:EHZ2129GY,EHZ2129BR,EHZ2129BL,EHZ2129PK
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980


携帯性を考慮してある為サイズがちょっと小さいですが快適です。