メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ3533
販売備考:シートカバータイプのゲルザブです。(紐とコードストッパーで固定)/Rebel250/500専用。S Edition適合未確認。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-23
ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-23
厚み:17
タイプ:かぶせるタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:370(長さ)×90(前幅)×330(後幅)/高さ55(前)×210(後ろ)mm、座面部位厚さ:17mm
材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン
仕様:レブル 1100用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。
型番:EHZ3533
関連商品:品番:EHZ3332
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

