GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 ブラック 体圧分散 EHZ2729BK

GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 ブラック  体圧分散 EHZ2729BK - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 ブラック  体圧分散 EHZ2729BK - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 ブラック  体圧分散 EHZ2729BK - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 ブラック  体圧分散 EHZ2729BK - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 ブラック  体圧分散 EHZ2729BK - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 ブラック  体圧分散 EHZ2729BK - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 ブラック  体圧分散 EHZ2729BK - EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 ブラック  体圧分散 EHZ2729BK - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ2729BK
「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。
販売備考:紐とコードストッパーで固定するシートカバータイプのゲルザブです。サイズ感に汎用性を持たせている為、シート形状により装着不可となる場合やシワ・たるみが発生する場合があります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] FI AA04/AA09
ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45]
ホンダ[HONDA] CROSS CUB50 [クロスカブ50 2BH-AA06]
ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] JA48
ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55
厚み:15
タイプ:かぶせるタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)mm、座面部位厚さ:15mm
材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン
仕様:スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。
型番:EHZ2729
備考:※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。
関連商品:品番:EHZ2729TN,EHZ2729RD

仕様スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。適合ホンダスーパーカブシリーズ用。推奨取付車種:CT125・ハンターカブ(JA55)、スーパーカブC125(JA48)、クロスカブ50/110(AA06/JA45)、スーパーカブ(AA09)材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)15寸法(mm)340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)、座面部位厚さ:15ブラック備考※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。タイプかぶせるタイプ型番EHZ2729適合品番【関連商品】品番:EHZ2729TN,EHZ2729RD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06230790EHZ2729BK
10,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする