メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ2837M
販売備考:GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状のメッシュシートです。
厚み:5
タイプ:かぶせるタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:サイズ:(最大部)横約280mm×縦約360mm×厚さ約5mm
材質[素材]:ポリエステル
仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。
型番:EHZ2837
備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm
特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。
オプション:品番:EHZ250
関連商品:品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

