メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ2837
「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。
販売備考:EHZ2836の後継品です。表皮の改良により滑りにくくなりました。スリム&ロングタイプ。ゲルをGEL-ZAB R比約30%増量で、オフロード車に最適。ベルト長:片側約25cm(胴回り:前約68/後約80cm)
厚み:14
タイプ:まきつけタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:約210(前幅)×約280(後幅)×約360mm(前後)、厚さ:14mm、ベルト部:長さ(片側)約25cm
材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン
仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。
型番:EHZ2837
備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm
特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。
オプション:品番:EHZ250
関連商品:品番:EHZ2837M,EHZ2837MC,EHZ250EX
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

