メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ3136MC
販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のメッシュシートです。単体使用はできません。
厚み:5
タイプ:まきつけタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:サイズ:(最大部)横約410mm×縦約350mm×厚さ約5mm
材質[素材]:ポリエステル
仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません
型番:EHZ3136
特記事項:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません
オプション:EHZ365C
関連商品:品番:EHZ3136M,EHZ3136
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

