スリップオンライン チタン ブラック EC S-H7SO4-HRTBL

スリップオンライン チタン ブラック EC S-H7SO4-HRTBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H7SO4-HRTBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:ホンダ純正サイドケースと併用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] X-ADV 17-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック
STD重量[キログラム]:3.4
重量[キログラム]:2.4
STD音量:86.1 dB / 3125 rpm
音量:85.6 dB / 3125 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:35.88kW/6300rpm
最大出力:36.32kW/6350rpm
STD 最大トルク:63.3Nm/2950rpm
最大トルク:63.9Nm/3050rpm
オプション:品番:E-H7R1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)2.4、STD:3.4 (チタン)ブラック 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 音量(dB)85.6/3125rpm、STD:86.1/3125rpm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06230887 S-H7SO4-HRTBL
145,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする