リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】U8 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AU8-12MAFCN 06229478
AA1AU8-12MAFCN 06229478
06229478 AA1AU8-12MAFCN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-12MGFCN 06229487
AA1AU8-12MGFCN 06229487
06229487 AA1AU8-12MGFCN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-12MJFCN 06229496
AA1AU8-12MJFCN 06229496
06229496 AA1AU8-12MJFCN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-12MKFCN 06229505
AA1AU8-12MKFCN 06229505
06229505 AA1AU8-12MKFCN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-12MLFCN 06229521
AA1AU8-12MLFCN 06229521
06229521 AA1AU8-12MLFCN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-12MTFCN 06229530
AA1AU8-12MTFCN 06229530
06229530 AA1AU8-12MTFCN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-12MWFCN 06229539
AA1AU8-12MWFCN 06229539
06229539 AA1AU8-12MWFCN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-12WHFCN 06229548
AA1AU8-12WHFCN 06229548
06229548 AA1AU8-12WHFCN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする