リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)698 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】U0 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AU0-14MAFCN 06222146
AA1AU0-14MAFCN 06222146
06222146 AA1AU0-14MAFCN ライトオーカー MA
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-14MGFCN 06222155
AA1AU0-14MGFCN 06222155
06222155 AA1AU0-14MGFCN トープグレー MG
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-14MJFCN 06222171
AA1AU0-14MJFCN 06222171
06222171 AA1AU0-14MJFCN クリアベージュ MJ
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-14MKFCN 06222180
AA1AU0-14MKFCN 06222180
06222180 AA1AU0-14MKFCN オフブラック MK
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-14MLFCN 06222189
AA1AU0-14MLFCN 06222189
06222189 AA1AU0-14MLFCN ミルベージュ ML
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-14MTFCN 06222198
AA1AU0-14MTFCN 06222198
06222198 AA1AU0-14MTFCN ティーブラウン MT
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-14MWFCN 06222207
AA1AU0-14MWFCN 06222207
06222207 AA1AU0-14MWFCN ダルブラウン MW
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-14WHFCN 06222216
AA1AU0-14WHFCN 06222216
06222216 AA1AU0-14WHFCN ネオホワイト WH
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする