リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)723 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】U0 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AU0-13MAFCN 06222311
AA1AU0-13MAFCN 06222311
06222311 AA1AU0-13MAFCN ライトオーカー MA
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-13MGFCN 06222320
AA1AU0-13MGFCN 06222320
06222320 AA1AU0-13MGFCN トープグレー MG
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-13MJFCN 06222329
AA1AU0-13MJFCN 06222329
06222329 AA1AU0-13MJFCN クリアベージュ MJ
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-13MKFCN 06222338
AA1AU0-13MKFCN 06222338
06222338 AA1AU0-13MKFCN オフブラック MK
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-13MLFCN 06222347
AA1AU0-13MLFCN 06222347
06222347 AA1AU0-13MLFCN ミルベージュ ML
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-13MTFCN 06222356
AA1AU0-13MTFCN 06222356
06222356 AA1AU0-13MTFCN ティーブラウン MT
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-13MWFCN 06222365
AA1AU0-13MWFCN 06222365
06222365 AA1AU0-13MWFCN ダルブラウン MW
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-13WHFCN 06222381
AA1AU0-13WHFCN 06222381
06222381 AA1AU0-13WHFCN ネオホワイト WH
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする