リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)678 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】U0 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AU0-15MAFFN 06222067
AA1AU0-15MAFFN 06222067
06222067 AA1AU0-15MAFFN ライトオーカー MA
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-15MGFFN 06222076
AA1AU0-15MGFFN 06222076
06222076 AA1AU0-15MGFFN トープグレー MG
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-15MJFFN 06222085
AA1AU0-15MJFFN 06222085
06222085 AA1AU0-15MJFFN クリアベージュ MJ
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-15MKFFN 06222101
AA1AU0-15MKFFN 06222101
06222101 AA1AU0-15MKFFN オフブラック MK
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-15MLFFN 06222110
AA1AU0-15MLFFN 06222110
06222110 AA1AU0-15MLFFN ミルベージュ ML
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-15MTFFN 06222119
AA1AU0-15MTFFN 06222119
06222119 AA1AU0-15MTFFN ティーブラウン MT
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-15MWFFN 06222128
AA1AU0-15MWFFN 06222128
06222128 AA1AU0-15MWFFN ダルブラウン MW
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU0-15WHFFN 06222137
AA1AU0-15WHFFN 06222137
06222137 AA1AU0-15WHFFN ネオホワイト WH
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする