リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)723 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】U4 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AU4-13MAFCN 06227649
AA1AU4-13MAFCN 06227649
06227649 AA1AU4-13MAFCN ライトオーカー MA
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13MGFCN 06227658
AA1AU4-13MGFCN 06227658
06227658 AA1AU4-13MGFCN トープグレー MG
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13MJFCN 06227667
AA1AU4-13MJFCN 06227667
06227667 AA1AU4-13MJFCN クリアベージュ MJ
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13MKFCN 06227676
AA1AU4-13MKFCN 06227676
06227676 AA1AU4-13MKFCN オフブラック MK
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13MLFCN 06227685
AA1AU4-13MLFCN 06227685
06227685 AA1AU4-13MLFCN ミルベージュ ML
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13MTFCN 06227701
AA1AU4-13MTFCN 06227701
06227701 AA1AU4-13MTFCN ティーブラウン MT
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13MWFCN 06227710
AA1AU4-13MWFCN 06227710
06227710 AA1AU4-13MWFCN ダルブラウン MW
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13THFCN 06227719
AA1AU4-13THFCN 06227719
06227719 AA1AU4-13THFCN モノホワイト TH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13WHFCN 06227728
AA1AU4-13WHFCN 06227728
06227728 AA1AU4-13WHFCN ネオホワイト WH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする