リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)698 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】U4 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AU4-14MAFFN 06227561
AA1AU4-14MAFFN 06227561
06227561 AA1AU4-14MAFFN ライトオーカー MA
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14MGFFN 06227570
AA1AU4-14MGFFN 06227570
06227570 AA1AU4-14MGFFN トープグレー MG
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14MJFFN 06227579
AA1AU4-14MJFFN 06227579
06227579 AA1AU4-14MJFFN クリアベージュ MJ
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14MKFFN 06227588
AA1AU4-14MKFFN 06227588
06227588 AA1AU4-14MKFFN オフブラック MK
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14MLFFN 06227597
AA1AU4-14MLFFN 06227597
06227597 AA1AU4-14MLFFN ミルベージュ ML
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14MTFFN 06227606
AA1AU4-14MTFFN 06227606
06227606 AA1AU4-14MTFFN ティーブラウン MT
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14MWFFN 06227615
AA1AU4-14MWFFN 06227615
06227615 AA1AU4-14MWFFN ダルブラウン MW
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14THFFN 06227631
AA1AU4-14THFFN 06227631
06227631 AA1AU4-14THFFN モノホワイト TH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14WHFFN 06227640
AA1AU4-14WHFFN 06227640
06227640 AA1AU4-14WHFFN ネオホワイト WH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする