リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)678 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】Y8 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AY8-15MAFCN 06229801
AA1AY8-15MAFCN 06229801
06229801 AA1AY8-15MAFCN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15MGFCN 06229810
AA1AY8-15MGFCN 06229810
06229810 AA1AY8-15MGFCN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15MJFCN 06229819
AA1AY8-15MJFCN 06229819
06229819 AA1AY8-15MJFCN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15MKFCN 06229828
AA1AY8-15MKFCN 06229828
06229828 AA1AY8-15MKFCN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15MLFCN 06229837
AA1AY8-15MLFCN 06229837
06229837 AA1AY8-15MLFCN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15MTFCN 06229846
AA1AY8-15MTFCN 06229846
06229846 AA1AY8-15MTFCN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15MWFCN 06229855
AA1AY8-15MWFCN 06229855
06229855 AA1AY8-15MWFCN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15WHFCN 06229871
AA1AY8-15WHFCN 06229871
06229871 AA1AY8-15WHFCN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする