リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】M1 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AM1-12MAFCN 06228638
AA1AM1-12MAFCN 06228638
06228638 AA1AM1-12MAFCN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AM1-12MGFCN 06228647
AA1AM1-12MGFCN 06228647
06228647 AA1AM1-12MGFCN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AM1-12MJFCN 06228656
AA1AM1-12MJFCN 06228656
06228656 AA1AM1-12MJFCN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AM1-12MKFCN 06228665
AA1AM1-12MKFCN 06228665
06228665 AA1AM1-12MKFCN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AM1-12MLFCN 06228681
AA1AM1-12MLFCN 06228681
06228681 AA1AM1-12MLFCN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AM1-12MTFCN 06228690
AA1AM1-12MTFCN 06228690
06228690 AA1AM1-12MTFCN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AM1-12MWFCN 06228699
AA1AM1-12MWFCN 06228699
06228699 AA1AM1-12MWFCN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AM1-12THFCN 06228708
AA1AM1-12THFCN 06228708
06228708 AA1AM1-12THFCN モノホワイト TH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AM1-12WHFCN 06228717
AA1AM1-12WHFCN 06228717
06228717 AA1AM1-12WHFCN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする