リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)698 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】U8 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AU8-14MAFCN 06229155
AA1AU8-14MAFCN 06229155
06229155 AA1AU8-14MAFCN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-14MGFCN 06229171
AA1AU8-14MGFCN 06229171
06229171 AA1AU8-14MGFCN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-14MJFCN 06229180
AA1AU8-14MJFCN 06229180
06229180 AA1AU8-14MJFCN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-14MKFCN 06229189
AA1AU8-14MKFCN 06229189
06229189 AA1AU8-14MKFCN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-14MLFCN 06229198
AA1AU8-14MLFCN 06229198
06229198 AA1AU8-14MLFCN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-14MTFCN 06229207
AA1AU8-14MTFCN 06229207
06229207 AA1AU8-14MTFCN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-14MWFCN 06229216
AA1AU8-14MWFCN 06229216
06229216 AA1AU8-14MWFCN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU8-14WHFCN 06229225
AA1AU8-14WHFCN 06229225
06229225 AA1AU8-14WHFCN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする