リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)723 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】U4 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AU4-13MAFFN 06227737
AA1AU4-13MAFFN 06227737
06227737 AA1AU4-13MAFFN ライトオーカー MA
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13MGFFN 06227746
AA1AU4-13MGFFN 06227746
06227746 AA1AU4-13MGFFN トープグレー MG
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13MJFFN 06227755
AA1AU4-13MJFFN 06227755
06227755 AA1AU4-13MJFFN クリアベージュ MJ
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13MKFFN 06227771
AA1AU4-13MKFFN 06227771
06227771 AA1AU4-13MKFFN オフブラック MK
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13MLFFN 06227780
AA1AU4-13MLFFN 06227780
06227780 AA1AU4-13MLFFN ミルベージュ ML
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13MTFFN 06227789
AA1AU4-13MTFFN 06227789
06227789 AA1AU4-13MTFFN ティーブラウン MT
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13MWFFN 06227798
AA1AU4-13MWFFN 06227798
06227798 AA1AU4-13MWFFN ダルブラウン MW
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13THFFN 06227807
AA1AU4-13THFFN 06227807
06227807 AA1AU4-13THFFN モノホワイト TH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-13WHFFN 06227816
AA1AU4-13WHFFN 06227816
06227816 AA1AU4-13WHFFN ネオホワイト WH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする