リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)698 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】U4 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AU4-14MAFCN 06227466
AA1AU4-14MAFCN 06227466
06227466 AA1AU4-14MAFCN ライトオーカー MA
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14MGFCN 06227475
AA1AU4-14MGFCN 06227475
06227475 AA1AU4-14MGFCN トープグレー MG
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14MJFCN 06227491
AA1AU4-14MJFCN 06227491
06227491 AA1AU4-14MJFCN クリアベージュ MJ
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14MKFCN 06227500
AA1AU4-14MKFCN 06227500
06227500 AA1AU4-14MKFCN オフブラック MK
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14MLFCN 06227509
AA1AU4-14MLFCN 06227509
06227509 AA1AU4-14MLFCN ミルベージュ ML
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14MTFCN 06227518
AA1AU4-14MTFCN 06227518
06227518 AA1AU4-14MTFCN ティーブラウン MT
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14MWFCN 06227527
AA1AU4-14MWFCN 06227527
06227527 AA1AU4-14MWFCN ダルブラウン MW
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14THFCN 06227536
AA1AU4-14THFCN 06227536
06227536 AA1AU4-14THFCN モノホワイト TH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-14WHFCN 06227545
AA1AU4-14WHFCN 06227545
06227545 AA1AU4-14WHFCN ネオホワイト WH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする