リビングドア ハピア 片開きドア 扉 S7デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 S7デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 S7デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 S7デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 S7デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 S7デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 S7デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 S7デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 S7デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】S7 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AS7-12MAFCN 06226931
AA1AS7-12MAFCN 06226931
06226931 AA1AS7-12MAFCN ライトオーカー MA
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AS7-12MGFCN 06226940
AA1AS7-12MGFCN 06226940
06226940 AA1AS7-12MGFCN トープグレー MG
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AS7-12MJFCN 06226949
AA1AS7-12MJFCN 06226949
06226949 AA1AS7-12MJFCN クリアベージュ MJ
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AS7-12MKFCN 06226958
AA1AS7-12MKFCN 06226958
06226958 AA1AS7-12MKFCN オフブラック MK
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AS7-12MLFCN 06226967
AA1AS7-12MLFCN 06226967
06226967 AA1AS7-12MLFCN ミルベージュ ML
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AS7-12MTFCN 06226976
AA1AS7-12MTFCN 06226976
06226976 AA1AS7-12MTFCN ティーブラウン MT
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AS7-12MWFCN 06226985
AA1AS7-12MWFCN 06226985
06226985 AA1AS7-12MWFCN ダルブラウン MW
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AS7-12THFCN 06227001
AA1AS7-12THFCN 06227001
06227001 AA1AS7-12THFCN モノホワイト TH
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AS7-12WHFCN 06227010
AA1AS7-12WHFCN 06227010
06227010 AA1AS7-12WHFCN ネオホワイト WH
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする