リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U4デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)818 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】U4 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AU4-11MAFCN 06228008
AA1AU4-11MAFCN 06228008
06228008 AA1AU4-11MAFCN ライトオーカー MA
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-11MGFCN 06228017
AA1AU4-11MGFCN 06228017
06228017 AA1AU4-11MGFCN トープグレー MG
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-11MJFCN 06228026
AA1AU4-11MJFCN 06228026
06228026 AA1AU4-11MJFCN クリアベージュ MJ
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-11MKFCN 06228035
AA1AU4-11MKFCN 06228035
06228035 AA1AU4-11MKFCN オフブラック MK
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-11MLFCN 06228051
AA1AU4-11MLFCN 06228051
06228051 AA1AU4-11MLFCN ミルベージュ ML
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-11MTFCN 06228060
AA1AU4-11MTFCN 06228060
06228060 AA1AU4-11MTFCN ティーブラウン MT
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-11MWFCN 06228069
AA1AU4-11MWFCN 06228069
06228069 AA1AU4-11MWFCN ダルブラウン MW
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-11THFCN 06228078
AA1AU4-11THFCN 06228078
06228078 AA1AU4-11THFCN モノホワイト TH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AU4-11WHFCN 06228087
AA1AU4-11WHFCN 06228087
06228087 AA1AU4-11WHFCN ネオホワイト WH
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする