リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)2033 幅(mm)850 厚さ(mm)90 固定枠(薄壁)9 部位名称 内容量1箱(1個)
関連資料: ご注意(0.18MB) (0.27MB) 取扱説明書: (2.07MB)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06220816 VA2A4-12MALNP ライトオーカー MA
17,900
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06220825 VA2A4-12MGLNP トープグレー MG
17,900
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06220841 VA2A4-12MJLNP クリアベージュ MJ
17,900
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06220850 VA2A4-12MKLNP オフブラック MK
17,900
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06220859 VA2A4-12MLLNP ミルベージュ ML
17,900
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06220868 VA2A4-12MTLNP ティーブラウン MT
17,900
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06220877 VA2A4-12MWLNP ダルブラウン MW
17,900
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06220886 VA2A4-12THLNP モノホワイト TH
17,900
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06220895 VA2A4-12WHLNP ネオホワイト WH
17,900
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする