リビングドア ハピア 片開きドア 枠 見切枠 850幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 見切枠 850幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 見切枠 850幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 見切枠 850幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 見切枠 850幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 見切枠 850幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 見切枠 850幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 見切枠 850幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 見切枠 850幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)2045 幅(mm)850 厚さ(mm)113 見切枠 部位名称 内容量1箱(1個)
関連資料: ご注意(0.18MB) (0.27MB) 取扱説明書: (2.07MB)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06217131 VA2A1-12MARN ライトオーカー MA
15,500
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06217140 VA2A1-12MGRN トープグレー MG
15,500
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06217149 VA2A1-12MJRN クリアベージュ MJ
15,500
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06217158 VA2A1-12MKRN オフブラック MK
15,500
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06217167 VA2A1-12MLRN ミルベージュ ML
15,500
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06217176 VA2A1-12MTRN ティーブラウン MT
15,500
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06217185 VA2A1-12MWRN ダルブラウン MW
15,500
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06217201 VA2A1-12THRN モノホワイト TH
15,500
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06217210 VA2A1-12WHRN ネオホワイト WH
15,500
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする