リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠154 755幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠154 755幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠154 755幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠154 755幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠154 755幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠154 755幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠154 755幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠154 755幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠154 755幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)2033 幅(mm)755 厚さ(mm)154 固定枠154 部位名称 内容量1箱(1個)
関連資料: ご注意(0.18MB) (0.27MB) 取扱説明書: (2.07MB)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06224858 VA2A2-14MALNP ライトオーカー MA
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06224867 VA2A2-14MGLNP トープグレー MG
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06224876 VA2A2-14MJLNP クリアベージュ MJ
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06224885 VA2A2-14MKLNP オフブラック MK
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06224901 VA2A2-14MLLNP ミルベージュ ML
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06224910 VA2A2-14MTLNP ティーブラウン MT
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06224919 VA2A2-14MWLNP ダルブラウン MW
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06224928 VA2A2-14THLNP モノホワイト TH
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06224937 VA2A2-14WHLNP ネオホワイト WH
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする