リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁113 755幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア
長さ(mm)2045
幅(mm)755
厚さ(mm)113
枠固定枠(薄壁)113
部位名称枠
内容量1箱(1個)
関連資料:
ご注意(0.18MB)
(0.27MB)
取扱説明書:
(2.07MB)