リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 755幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 755幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 755幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 755幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 755幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 755幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 755幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 755幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 755幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 - 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア長さ(mm)2045幅(mm)755厚さ(mm)90固定枠(薄壁)9部位名称内容量1箱(1個)
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06218567VA2A4-14MARNライトオーカーMA
17,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06218576VA2A4-14MGRNトープグレーMG
17,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06218585VA2A4-14MJRNクリアベージュMJ
17,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06218601VA2A4-14MKRNオフブラックMK
17,900
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06218610VA2A4-14MLRNミルベージュML
17,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06218619VA2A4-14MTRNティーブラウンMT
17,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06218628VA2A4-14MWRNダルブラウンMW
17,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06218637VA2A4-14THRNモノホワイトTH
17,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06218646VA2A4-14WHRNネオホワイトWH
17,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする