電動エアダスター レッド Y01 Y01(R)

電動エアダスター レッド Y01 Y01(R) CRECOTE 電動エアダスター レッド Y01 Y01(R) CRECOTE 電動エアダスター レッド Y01 Y01(R) CRECOTE 電動エアダスター レッド Y01 Y01(R) CRECOTE 電動エアダスター レッド Y01 Y01(R) CRECOTE 電動エアダスター レッド Y01 Y01(R) CRECOTE

デスクマットは丈夫なPUレザー素材でデスクを傷、汚れ、こぼれ、熱、擦り傷から保護し、大きなマウスパッドとしても機能します。豊富なカラーバリエーションで作業環境を変えられ、背面とのリバーシブルで使用できます。防水性があり、お手入れも簡単です。

用途強力風力でホコリを一掃、電動エアダスター 付属品USBケーブル、ブラシ タイプ電動式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128.5×69.7×37 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06235778 C1000410
オープン
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 1 1,400 / 税込 1,540
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする