NACHI(不二越)
アンギュラ玉軸受 7300番台 精度P4
幅(mm)
21
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
35
接触角(°)
15
外径(Φmm)
80
材質(保持器)
樹脂保持器
JIS等級
P4
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06273876
7307CP4
¥26,600
¥
9,898
¥10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方