自動調心ころ軸受 22300番台 C3

自動調心ころ軸受 22300番台 C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全13種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0627958922308EXQC3334090
13,900
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627959822309EXQC33645100
15,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627960722310EXQC34050110
18,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627962522312EXQC34860120
27,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627964122313EXQC35165130
30,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627965022315EXQC35875150
40,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627965922316EXQC36080170
45,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627966822317EXQC36085180
50,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627967722318EXQC36490190
57,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627968622320EXQC373100215
83,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628889022314EXQC35570140
36,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628952022319EXQC36795200
66,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627961622311EXQC34355120
23,500
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする