トラックテント 110766

トラックテント 110766 ライトラインギア トラックテント 110766 ライトラインギア トラックテント 110766 ライトラインギア トラックテント 110766 ライトラインギア トラックテント 110766 ライトラインギア トラックテント 110766 ライトラインギア トラックテント 110766 ライトラインギア

メーカー名:ライトラインギア
メーカー品番:110766
ピックアップトラック車両の荷台部分に設営するテントです。防水生地を使用しています。
販売備考:付属品:テント、レインフライ、収納袋。※防水生地です。
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] ハイラックス (型式:GUN125)
色[カラー]:グレー/オレンジ
材質[素材]:防水生地
内容量[数量]:1
キット内容:トラックテント ミドルサイズ ショート トール×1、レインフライ×1、収納袋×1。
付属品:テント、レインフライ、収納袋。
防水機能:有
特記事項:車体への傷つき、変色などへの保証はございませんので予めご了承ください。
使用上の注意:正しく取り付けないと雨漏れや耐風による破損の原因となりますのでご注意ください。

特記車体への傷つき、変色などへの保証はございませんので予めご了承ください。 付属品テント、レインフライ、収納袋。 セット内容トラックテント ミドルサイズ ショート トール×1、レインフライ×1、収納袋×1。 材質防水生地 グレー/オレンジ 防水性 内容量1個
注意
※正しく取り付けないと雨漏れや耐風による破損の原因となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06299259 110766
39,600
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする