Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy

Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy ダイソン Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy ダイソン Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy ダイソン Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy ダイソン Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy ダイソン Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy ダイソン Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy ダイソン Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy ダイソン

小型 軽量ながら最長60分変わらないパワフルな吸引力を実現。
最長60分吸引力が持続。衛生的で簡単なゴミ捨て。捕集力の高い製品設計。
同心円状に配置した14個のサイクロン。ハンディクリーナーに切り替え。3つの吸引モード。音響工学に基づいた静音設計。

用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力 付属品Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット 質量(kg)2.58 集塵容量(L)0.54 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×119×24.5 充電時間(時間)3.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06304421 SV12 FF LF
オープン
43,980
48,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする