曜日別特売

オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO19

オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO19 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-Y10SO19
販売備考:※MT-10 22用オプショナルヒートシールド(品番:P-HSY10SO6)との同時装着は出来ません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
材質[素材]:チタン
加工[有/無]:無
商品区分:オプションパーツ

材質チタンチタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304868L-Y10SO19
133,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする